• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Supports, Type: 1

Réf.: 994275 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 400 mm
Poids 5 kg
Type de produit Coins de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994275 1
EAN / GTIN 4260214934461
Réf. fabricant 350061

Description

Exécution:

Système à emboîtage et vissage facilitant le montage, en acier profilé de 3 mm. Grâce au montage par emboîtage et au vaste éventail de longueurs proposées, le système offre une grande souplesse d'adaptation.
Les bordures de protection antichocs doivent être insérées dans les logements des supports. Selon le logement, la plage de longueur/la plage de réglage atteint 75 mm.
En acier profilé en T 50×50 mm.
Support pour le début ou la fin du système de protection antichocs en l'absence de coins de protection.

Livraison:

Avec cheville d'ancrage pour le montage au sol.

Coloris:

Noir foncé RAL 9005, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier