{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 1 000 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 4 000 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 1 020 mm | |
Profondeur | 1 370 mm | |
Hauteur utile | 1 890 mm | |
Largeur utile | 920 mm | |
Profondeur utile | 1 350 mm | |
Hauteur utile plateau extensible | 35 mm | |
Largeur utile plateau extensible | 830 mm | |
Profondeur utile plateau extensible | 1 200 mm | |
Nombre de plateaux extensibles à 100 % | 3 | |
Charge admissible des plateaux extensibles | 1 000 kg | |
Charge admissible du panneau supérieur | 500 kg | |
Charge par travée (travée unique) | 4 000 kg | |
Stockage de palettes | Stockage longitudinal de palettes | |
Type de produit | Rayonnages lourds |
Référence article |
993411 2000
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406097981
Copier |
|
Réf. fabricant |
993411 2000
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |