• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de portes battantes 2500 mm

Réf.: 993331 2500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 10,53 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 500 mm
Largeur 1 420 mm
Profondeur 80 mm
Pour hauteur de rayonnage 2 500 mm
Pour largeur utile de rayonnage 1 320 mm
Façades des portes Porte battante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Type de produit Portes battantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 993331 2500
EAN / GTIN 4062406097950
Réf. fabricant 993331 2500

Description

Exécution:

Les portes battantes sont renforcées sur la face interne, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Possibilité de conversion aisée à d’autres systèmes de fermeture GARANT. Les travées derrière les portes battantes peuvent être équipées de plateaux extensibles. L’angle d’ouverture de la porte de 180° permet une sortie aisée des plateaux.

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier