Rayonnage d'appoint lourd avec 1 échelle 2000 mm

Réf.: 993010 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 14,56 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 4 000
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 2 mm
    Charge admissible corps d'armoire intérieur 4 000 kg
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Réglage en hauteur au pas 50 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 2 000 mm
    Largeur 1 020 mm
    Profondeur 1 370 mm
    Hauteur utile 1 890 mm
    Largeur utile 920 mm
    Profondeur utile 1 350 mm
    Equipement maximal avec plateaux extensibles/tablettes 3
    Charge admissible du panneau supérieur 500 kg
    Charge par travée (travée unique) 4 000 kg
    Stockage de palettes Stockage longitudinal de palettes
    Type de produit Rayonnages lourds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 993010 2000
    EAN / GTIN 4045197521866
    Réf. fabricant 993010 2000

    Description

    Exécution:

    Echelles en profilé C de 100 mm de large. Avec perforations d’accrochage au pas de 50 mm pour fixation des plateaux extensibles. Avec barre de fermeture (blocage individuel), panneau supérieur et paroi arrière (4 pièces pour réf. 2000, 5 pièces pour réf. 2500).

    Utilisation:

    Pour équipement avec des plateaux extensibles 993101; 993111, des parois latérales 993260; 993270, des portes battantes 993321; 993331 et des volets roulants électriques 993310993316.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    • A des fins de sécurité, le rayonnage avec la plaque d’assise doit être ancré au sol à l’aide d’un matériel de fixation approprié.
    • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier