• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SmartRail ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 365 mm x 37.4 mm

Réf.: 992T-SR/8
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 992T-SR/8
EAN / GTIN 4000896245376
Réf. fabricant 992T-SR/8
Article hors catalogue L60140 5670

Description

Description:

  • La partie inférieure aimantée garantit une tenue sur toutes les surfaces ferreuses, p. ex. sur les servantes d'atelier, les panneaux muraux, les machines, les plate-formes élévatrices et dans les tiroirs
  • HAZET SmartRail – Développement et production « Made in Germany »
  • Facilement nettoyable
  • Verrouillage par rotation durable et robuste pour une fixation sûre et un accès immédiat
  • Fixation sûre en position bloquée : tourner la douille vers la gauche pour la retirer
  • Œillet métallique robuste pour suspendre par ex. sur un crochet
  • Avec logements carrés de 1/2
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
  • Dimensions / longueur : 365 mm x 37.4 mm
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 8

Livraison:

Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60