Description:
Utilisation :Montage et démontage de la pompe de refroidissement
VW Polo 1,4 l années 2010 →, avec moteur à injection 4 cylindres (moteur à injection directe, compresseur turbo et compresseur)
- Exécution extra-longue
- Surface : revêtue TIN
- Made In Germany
- Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
- Sortie : Profil TORX® intérieur
- Taille: ∙ T30
- Dimensions / longueur : 138 mm
- Longueur l1: 100 mm
- Poids net (kg): 0.12 kg
- Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasionParticulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanatHaute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usureÉpaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelleCouple de serrage plus élevéRésistance optimale à la corrosion