• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 105 mm

Réf.: 992LG-T70
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 992LG-T70
EAN / GTIN 4000896047611
Réf. fabricant 992LG-T70

Description

Description:

Utilisation :
Vissage de culasse (pour vis TORX® intérieur)
  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T70
  • Dimensions / longueur : 105 mm
  • Longueur l1: 67 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?