{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur plan de travail | 22 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Référence fabricant | Panneau de particules WR600GF 2500x2200x800-3E | |
Hauteur | 2 500 mm | |
Largeur tablette | 2 200 mm | |
Profondeur tablette | 800 mm | |
Nombre d'étagères | 3 | |
Charge par casier | 280 kg | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages grande portée | |
Accès au rayonnage | des deux côtés | |
Type de produit | Rayonnages grande portée |
Référence article | 992326 2500/2200 | |
Réf. fabricant | 8009294 |