Rayonnages à tôles, Type: 5

Réf.: 992101 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 6,96 €
5
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 880 mm
Largeur 1 560 mm
Profondeur 600 mm
Nombre de casiers 5
Prof. utile de casier 65,6 mm
Nombre d'arceaux 400 mm 3
Nombre d'arceaux 800 mm 3
Largeur d'arceau 1 485 mm
⌀ galet support 60 mm
Charge admissible par casier 200 kg
Type de produit Rayonnages pour panneaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 992101 5
EAN / GTIN 4062406095802
Réf. fabricant 992101 5

Description

Exécution:

Cadre de base 1560×600 mm avec fond galvanisé.
Galet support galvanisé (⌀ 60 mm) pour stockage/déstockage aisé.
Arceaux 400 mm et 800 mm de haut en tube carré 30×30 mm.
Avec protection antiglissement en acier plat de 30 mm de haut.

Utilisation:

Pour le stockage à la verticale de plaques en tôle, bois, plastique, etc.

Coloris:

Cadre de base gris clair RAL 7035, arceau bleu anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier