Douille mâle TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® « tamper résistant » ∙ 55 mm

Réf.: 992-T45H
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 992-T45H
    EAN / GTIN 4000896050871
    Réf. fabricant 992-T45H
    Article hors catalogue L60140 1339

    Description

    Description:

    • Perçage frontal
    • Exécution courte
    • Avec moletage
    • Surface : revêtue TIN
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil TORX® « tamper résistant »
    • Taille: ∙ T45H
    • Dimensions / longueur : 55 mm
    • Longueur l1: 17 mm
    • Poids net (kg): 0.07 kg
    • Utilisation manuelle
    Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?