Panneau de particules avec cale de profondeur 1100/50

Réf.: 991428 1100/50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,18 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matière: Panneau de particules

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matière Panneau de particules
    Longueur 2 700 mm
    Profondeur 975 mm
    Epaisseur 38 mm
    Nombre de cales de profondeur 4
    Pour profondeur de rayonnage 1 100 mm
    Pour profondeur de lisse 50 mm
    Charge admissible 2 762 kg
    Domaine d'utilisation Rayonnages à palettes
    Type de produit Panneau de particules

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 991428 1100/50
    EAN / GTIN 4004514242082
    Réf. fabricant 16593-50

    Description

    Exécution:

    Panneau de particules de 38 mm d'épaisseur avec cale de profondeur pour une charge admissible de 2762 kg. Les panneaux sont affleurants avec les lisses.

    Remarque(s):

    En cas de commande imprécise avec l’engin de manutention, le panneau reste fixé grâce à sa position affleurante.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier