• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Empreinte à crénaux Ribe CV ∙ 63 mm

Réf.: 991-14
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991-14
EAN / GTIN 4000896047420
Réf. fabricant 991-14
Article hors catalogue L60140 3563

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Empreinte à crénaux Ribe CV
  • Taille: ∙ M14
  • Dimensions / longueur : 63 mm
  • Longueur l1: 25 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?