Jeu de douilles mâles à chocs ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm ∙ Profil denture multiple intérieur XZN

Réf.: 990S/11
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990S/11
    EAN / GTIN 4000896162406
    Réf. fabricant 990S/11
    Article hors catalogue L60140 3646

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Vissages sur les véhicules utilitaires et de tourisme avec profil à denture multiple XZN
    p. ex. sur les châssis, systèmes de frein (supports de frein), moteurs, amortisseurs ainsi que sur le pignon de l’arbre à cames
    • L'entraînement Carré intérieur 20 = 34″ permet l'application d'une force de desserrage élevée
    • Montage et démontage des éléments de roulement de roue / de moyeu de roue
    • P. ex. pour AUDI A3 années 2004 →, VW Touran années 2004 →, Golf 5 années 2003 →, ŠKODA Octavia années 2008 →, SEAT León années 2005 →
    • 990S-14 : VW Passat 3C vissage du support de frein arrière ainsi que vissage d'amortisseur avant,
      VW T4 rotule de suspension inférieure.
      Contre-appui pour les amortisseurs sur VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 type 8P, TT ainsi que SEAT León
    • 990S-16 : système de freinage, roue d'entraînement de l'arbre à cames et étrier de frein arrière
      par ex. VW Touareg et Phaeton
    • 990S-18 Montage et démontage de l'unité de roulement de roue / de moyeu de roue
      par ex. VW Touran année 2004 →, AUDI A3 année 2004 →, Golf 5 ainsi que les modèles ŠKODA de construction similaire
    • 990S-14LG : vis du support de frein arrière ainsi que vissage d'amortisseur avant sur VW Passat 3C
      volant moteur MB 541-542-904
    • Contre-appui pour les amortisseurs sur VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 type 8P, TT, SEAT León
    • 990S-16LG : système de freinage, roue d'entraînement de l'arbre à cames et étrier de frein arrière
      par ex. VW T5 année 2004 → 2,5 TDI code moteur : AXD, BNZ, Touareg année 2003 → code moteur : BAC, BPE et Phaeton,
      volant moteur Atego
    • 990S-18LG : châssis ainsi que pour le montage et le démontage de l'unité de roulement de roue / de moyeu de roue par ex. VW Touran année 2004 →, AUDI A3 année 2004, Golf 5 ainsi que les modèles ŠKODA de construction similaire
    • Au choix Carré intérieur entraînement 12,5 = 12″ ou
      Six pans extérieurs 24 mm
    • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
    • Surface : phosphatée, huilée
    • Code de moteur diesel :
      AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
    • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
    • Taille: ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
    • Poids net (kg): 1.3 kg
    • Pour utilisation avec machines
    • Nombre d'outils : 11

    Livraison:

    Douille mâle à chocs 990S-14 ∙ 990S-16 ∙ 990S-18 ∙ 990S-14LG ∙ 990S-16LG ∙ 990S-18LG
    Joint torique 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
    Adaptateur à chocs 1003S-1

    Produits adaptés

    Pièces de rechange