• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 75 mm

Réf.: 990S-18LG
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990S-18LG
EAN / GTIN 4000896161027
Réf. fabricant 990S-18LG
Article hors catalogue L60140 3307

Description

Description:

Utilisation :
Vissages sur les véhicules utilitaires et de tourisme avec profil à denture multiple XZN
p. ex. sur les châssis, systèmes de frein (supports de frein), moteurs, amortisseurs ainsi que sur le pignon de l’arbre à camesChâssis ainsi que montage et démontage de l'unité de roulement de roue / de moyeu de roue par ex. VW Touran année 2004 →, AUDI A3 année 2004, Golf 5 ainsi que les modèles ŠKODA de construction similaire
  • Au choix Carré intérieur entraînement 12,5 = 12″ ou
    Six pans extérieurs 24 mm
  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M18
  • Dimensions / longueur : 75 mm
  • Longueur l1: 41.1 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg
  • Pour utilisation avec machines