Douille mâle à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 75 mm

Réf.: 990S-14LG
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990S-14LG
    EAN / GTIN 4000896161003
    Réf. fabricant 990S-14LG
    Article hors catalogue L60140 3339

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Vissages sur les véhicules utilitaires et de tourisme avec profil à denture multiple XZN
    p. ex. sur les châssis, systèmes de frein (supports de frein), moteurs, amortisseurs ainsi que sur le pignon de l’arbre à camesVissage du support de frein arrière ainsi que vissage d'amortisseur avant sur VW Passat 3C
    volant moteur MB 541-542-904
    Comme contre-appui pour les amortisseurs sur VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 type 8P, TT, SEAT León
    • Au choix Carré intérieur entraînement 12,5 = 12″ ou
      Six pans extérieurs 24 mm
    • Exécution longue
    • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
    • Surface : phosphatée, huilée
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
    • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
    • Taille: ∙ M14
    • Dimensions / longueur : 75 mm
    • Longueur l1: 39.7 mm
    • Poids net (kg): 0.12 kg
    • Pour utilisation avec machines

    Produits adaptés

    Pièces de rechange