Description:
Utilisation :Vissages sur les véhicules utilitaires et de tourisme avec profil à denture multiple XZN
p. ex. sur les châssis, systèmes de frein (supports de frein), moteurs, amortisseurs ainsi que sur le pignon de l’arbre à cames
VW Passat 3C vissage du support de frein arrière ainsi que vissage d'amortisseur avant,
VW T4 rotule de suspension inférieure.
Contre-appui pour les amortisseurs sur
VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2,
AUDI A3 type 8P, TT ainsi que
SEAT León
- Au choix Carré intérieur entraînement 12,5 = 1⁄2″ ou
Six pans extérieurs 24 mm - Exécution courte
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
- Surface : phosphatée, huilée
- Made In Germany
- Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
- Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
- Taille: ∙ M14
- Dimensions / longueur : 43 mm
- Longueur l1: 4 mm
- Poids net (kg): 0.09 kg
- Pour utilisation avec machines