• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 100 mm

Réf.: 990LG-9
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990LG-9
EAN / GTIN 4000896103140
Réf. fabricant 990LG-9
Article hors catalogue L60140 2634

Description

Description:

Utilisation :
Pour les vis de culasse sur TOYOTA Corolla 1,4 l et Yaris 1,0 l (vis XZN)
  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M9
  • Dimensions / longueur : 100 mm
  • Longueur l1: 62 mm
  • Poids net (kg): 0.11 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?