{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Couleurs disponibles | RAL 5010, 2004 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 2 254 mm | |
Profondeur | 1 000 mm | |
Hauteur de rayonnage | 2 000 mm | |
Largeur rayonnage | 2 140 mm | |
Profondeur du rayonnage | 1 000 mm | |
Dim. montage rayonnage de base, largeur | 2 254 mm | |
Largeur tablette | 2 140 mm | |
Profondeur tablette | 1 000 mm | |
Nombre d'étagères en panneaux d'acier | 3 | |
Charge par casier | 899 kg | |
Matériau étagère | Panneau en acier | |
Montage de rayonnages | Rayonnage de base | |
Montage par le client | oui | |
Type de produit | Rayonnages grande portée |
Référence article | 990970 2000/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514225832 | |
Réf. fabricant | 19603 |