Rayonnage grande portée d'appoint 3000/2140 mm

Réf.: 990965 3000/2140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 17,76 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Couleurs disponibles: RAL 5010, 2004

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur de la tablette 25 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Couleurs disponibles RAL 5010, 2004
Hauteur 3 000 mm
Largeur 2 197 mm
Profondeur 800 mm
Hauteur de rayonnage 3 000 mm
Largeur rayonnage 2 140 mm
Profondeur du rayonnage 800 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 2 197 mm
Largeur tablette 2 140 mm
Profondeur tablette 800 mm
Nombre d'étagères en panneaux d'acier 5
Charge par casier 950 kg
Matériau étagère Panneau en acier
Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
Montage par le client oui
Type de produit Rayonnages grande portée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990965 3000/2140
EAN / GTIN 4004514226259
Réf. fabricant 19693

Description

Exécution:

Ossature galvanisée. Au choix: avec panneaux de particules ou panneaux en acier galvanisé de 25 mm. Divers types de montants en fonction de la charge par casier nécessaire (hauteur de traverse 55 − 85 mm). Montage rapide grâce à une insertion aisée des montants de type ZG. Charge max. par casier 1050 kg, charge max. par travée 3500 kg.

Description:

Dimensions de montage:
longueur nominale + nombre de supports × 57 mm.

Utilisation:

Stockage de matériel encombrant, volumineux et lourd. Equipement et prélèvement des marchandises possible des deux côtés.

Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Montants similaires à RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • La longueur de flambement libre (K) ne doit pas dépasser 1200 mm, mais uniquement en cas de charge max. par travée de 2600 kg. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.
  • Fixations au sol et murales non fournies.
  • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier