{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur plan de travail | 16 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 38 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Couleurs disponibles | RAL 5010, 2004 | |
Hauteur | 3 048 mm | |
Largeur | 1 536 mm | |
Profondeur | 469 mm | |
Hauteur de rayonnage | 3 048 mm | |
Largeur rayonnage | 1 536 mm | |
Profondeur du rayonnage | 469 mm | |
Largeur casier = dim. ext. | 1 536 mm | |
Largeur tablette | 1 536 mm | |
Profondeur tablette | 469 mm | |
Nombre d'étagères en panneaux de particules | 4 | |
Charge par casier | 640 kg | |
Matériau étagère | Panneau de particules | |
Montage de rayonnages | Rayonnage de base | |
Montage par le client | oui | |
Type de produit | Rayonnages grande portée |
Référence article | 990860 3048/1536 | |
EAN / GTIN | 4004514224804 | |
Réf. fabricant | 18300-N |