Assortiment de croisillons 750/1000 mm

Réf.: 990855 750/1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,07 €
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 1 250 mm
    Domaine d'utilisation Rayonnages
    Type de produit Entretoise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990855 750/1000
    EAN / GTIN 4004514206268
    Réf. fabricant 12690

    Description

    Exécution:

    Assortiment de croisillons pour raidissage de rayonnages de base à système d'assemblage utilisables d'un seul côté. Utilisable à partir d'une hauteur de rayonnage de 1200 mm. En acier rond, galvanisé.

    Adapté(s) pour:

    Rayonnages à tablettes 990500990554, rayonnages de bureau 990590990591

    Livraison:

    2 entretoises diagonales, 2 tendeurs.