Etagère en panneau de particules 400 mm

Réf.: 990810 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,28 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 19

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Epaisseur plan de travail 19 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 400 mm
Epaisseur 19 mm
Matériau étagère Panneau de particules
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de fixation des tablettes Perforations
Montage par le client oui
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990810 400
EAN / GTIN 4004514202086
Réf. fabricant 15805