{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
Epaisseur plan de travail | 19 mm | |
Hauteur lisse | 65 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Matière | galvanisé | |
Hauteur | 3 000 mm | |
Largeur | 2 560 mm | |
Profondeur | 837 mm | |
Hauteur de rayonnage | 3 000 mm | |
Largeur rayonnage | 2 500 mm | |
Profondeur du rayonnage | 800 mm | |
Dim. montage rayonnage de base, largeur | 2 560 mm | |
Largeur tablette | 2 500 mm | |
Profondeur tablette | 800 mm | |
Nombre d'étagères | 5 | |
Charge par casier | 400 kg | |
Charge maximale | 1 800 kg | |
Matériau étagère | Panneau de particules | |
Montage de rayonnages | Rayonnage de base | |
Montage par le client | oui | |
Type de produit | Rayonnages grande portée |
Référence article | 990770 3000/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514215598 | |
Réf. fabricant | 15786 |