{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 400 kg | |
Epaisseur de la tablette | 40 mm | |
Hauteur lisse | 65 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Matière | galvanisé | |
Hauteur | 3 000 mm | |
Largeur | 1 506 mm | |
Profondeur | 637 mm | |
Hauteur de rayonnage | 3 000 mm | |
Largeur rayonnage | 1 500 mm | |
Profondeur du rayonnage | 600 mm | |
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur | 1 506 mm | |
Largeur tablette | 1 500 mm | |
Profondeur tablette | 600 mm | |
Nombre d'étagères | 5 | |
Charge par casier | 400 kg | |
Charge maximale | 1 800 kg | |
Matériau étagère | Tôle d'acier, galvanisée | |
Montage de rayonnages | Rayonnage d'appoint | |
Montage par le client | oui | |
Type de produit | Rayonnages grande portée |
Référence article | 990725 3000/1500 | |
EAN / GTIN | 4004514215314 | |
Réf. fabricant | 15715 |