{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
Matière | Galvanisé | |
Attribut des noms de produit | Largeur 1300 mm | |
Largeur | 1 300 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages à tablettes inclinées | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 990612 500 | |
EAN / GTIN | 4058255012756 |