Tablette, galvanisée 1300X400 mm

Réf.: 990582 1300X400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,69 €
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 250
  • Epaisseur de la tablette: 40
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 250 kg
    Epaisseur de la tablette 40 mm
    Matière galvanisé
    Largeur 1 300 mm
    Profondeur 400 mm
    Epaisseur 40 mm
    Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
    Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite; Tablette fendue
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990582 1300X400
    EAN / GTIN 4004514218186
    Réf. fabricant 17640-B

    Description

    Livraison:

    Avec 4 supports de tablettes.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier