• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle 1000 mm

Réf.: 990420 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,39 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 000 mm
Profondeur 325 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à dossiers
Type de produit Echelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990420 1000
EAN / GTIN 4045197517876
Réf. fabricant 990420 1000

Description

Exécution:

Avec fentes d’accrochage tous les 40 mm et embouts en plastique aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour rayonnages de base et d’appoint.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier