• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tablette d’angle galvanisée avec jeu de traverses 500 mm

Réf.: 990370 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,25 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Epaisseur de la tablette: 38
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
Epaisseur de la tablette 38 mm
Matière galvanisé
Epaisseur 38 mm
Largeur tablette 975 mm
Profondeur tablette 975 mm
Face avant tablette (dim. A) 636 mm
Prof. tablette (dim. B) 970 mm
Pour profondeur de rayonnage 500 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990370 500
EAN / GTIN 4062406115180
Réf. fabricant 990370 500

Description

Exécution:

3 traverses à fixer dans les échelles / appuis d’angle, les tablettes d’angle galvanisées sont posées sur les traverses.

Utilisation:

Pour éléments d’angle.

Coloris:

Traverses toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier