• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tablette galvanisée avec paire de traverses, Pour profondeur de rayonnage: 500mm

Réf.: 990320 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,59 €
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Epaisseur de la tablette: 38
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
Epaisseur de la tablette 38 mm
Matière galvanisé
Largeur 946 mm
Profondeur 495 mm
Epaisseur 38 mm
Pour profondeur de rayonnage 500 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990320 500
EAN / GTIN 4062406115135
Réf. fabricant 990320 500

Description

Exécution:

Traverses à fixer dans les échelles. Les tablettes galvanisées sont posées sur la paire de traverses.

Utilisation:

Pour rayonnages de base et d’appoint.
Possibilité de poser un panneau en verre ou en bois sur la paire de traverses.

Coloris:

Paire de traverses toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier