Paroi latérale avec matériel de fixation 2500 mm

Réf.: 990100 2500
Fixer le prix 2 Unité (94,88 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,43 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Hauteur 2 500 mm
    Largeur 400 mm
    Montage possible comme paroi intermédiaire non
    Pour rayonnages emboîtables avec tablettes oui
    Pour hauteur de rayonnage 2 500 mm
    Pour profondeur de rayonnage 400 mm
    Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
    Montage paroi latérale double
    Matériel de montage fourni oui
    Montage par le client oui
    Type de produit Paroi latérale

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990100 2500
    EAN / GTIN 4045197518125
    Réf. fabricant 990100 2500

    Description

    Exécution:

    Avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation des crochets et supports, et d’accessoires pour panneaux perforés. Disponible dans le groupe 95. Une paroi latérale se compose de deux parois en tôle perforée à fixer l’une au-dessus de l’autre. Livraison avec fixations.

    Utilisation:

    Pour recouvrement latéral à l’extrémité d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux rayonnages). Pour recouvrir un rayonnage complet à gauche et à droite, il faut commander 2 parois latérales.

    Coloris:

    Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier