Rayonnage de base universel 2500 mm

Réf.: 990000 2500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 6,33 €
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 180
  • Réglage en hauteur au pas: 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 180 kg
    Réglage en hauteur au pas 40 mm
    Hauteur de rayonnage 2 500 mm
    Profondeur du rayonnage 400 mm
    Dim. montage rayonnage de base, hauteur 2 504 mm
    Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 058 mm
    Largeur tablette 1 000 mm
    Profondeur tablette 400 mm
    Largeur tablette dim. libres 950 mm
    Nombre de tablettes 6
    Nombre de supports de rayonnages 4
    Charge max. par travée pour écartement des tablettes de 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
    Montage de rayonnages Rayonnage de base
    Montage par emboîtement oui
    Type de fixation des tablettes Goupilles coniques
    Montage par le client oui
    Type de produit Rayonnages à tablettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990000 2500
    EAN / GTIN 4045197518231
    Réf. fabricant 990000 2500

    Description

    Exécution:

    Supports carrés très robustes 40×40×2 mm, avec fentes d’accrochage tous les 40 mm, pour adapter les tablettes aux marchandises stockées. Supports avec pied en plastique. Tablettes à capacité de charge élevée en tôle d’acier.
    Charge par travée: pour un écartement des tablettes de 600 mm, charge maximale par travée: 1375 − 5500 kg.

    Utilisation:

    Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc. Les dimensions sont adaptées aux récipients de stockage en métal et en plastique courants − utilisation optimale de l'espace. Peuvent être installés comme rayonnages simples, doubles ou en rangées. Montage rapide, simple et précis sans vis; les tablettes sont accrochées et bloquées par des goupilles coniques (968420).

    Coloris:

    Supports de rayonnage noirs foncés RAL 9005, tablettes grises, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    • Boîtes de rangement pour garnir les rayonnages universels, voir groupe 96.
    • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
    • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier