SmartRail ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 365 mm x 37.4 mm

Réf.: 990-SR/8
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990-SR/8
EAN / GTIN 4000896245352
Réf. fabricant 990-SR/8
Article hors catalogue L60140 5654

Description

Description:

  • La partie inférieure aimantée garantit une tenue sur toutes les surfaces ferreuses, p. ex. sur les servantes d'atelier, les panneaux muraux, les machines, les plate-formes élévatrices et dans les tiroirs
  • HAZET SmartRail – Développement et production « Made in Germany »
  • Facilement nettoyable
  • Verrouillage par rotation durable et robuste pour une fixation sûre et un accès immédiat
  • Fixation sûre en position bloquée : tourner la douille vers la gauche pour la retirer
  • Œillet métallique robuste pour suspendre par ex. sur un crochet
  • Avec logements carrés de 1/2
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
  • Dimensions / longueur : 365 mm x 37.4 mm
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 8

Livraison:

Douille mâle 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop