Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 60 mm

Réf.: 990-16
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990-16
    EAN / GTIN 4000896047291
    Réf. fabricant 990-16
    Article hors catalogue L60140 1819

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Manœuvre des vis de fixation de l’étrier de frein sur les VW Touareg
    • Exécution courte
    • Avec moletage
    • Surface : revêtue TIN
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
    • Taille: ∙ M16
    • Dimensions / longueur : 60 mm
    • Longueur l1: 22 mm
    • Poids net (kg): 0.14 kg
    • Utilisation manuelle
    Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?