COUPE-BOULONS TUB. A RAS 350MM

Réf.: 990.RB00
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990.RB00
    EAN / GTIN 3148517494923
    Réf. fabricant 990.RB00
    Article hors catalogue L60130 3586

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Lames de coupe spéciales pour coupe à ras en acier chromé haute performance
    • Dureté améliorée des lames de coupe pour une durée de coupe plus longue
    • Réglage du jeu des lames de coupe par vis excentriques
    • Poignées ergonomiques avec protection des mains

    Caractéristique(s):

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 6 - 5 - 5
    • L [″]: 12
    • L [mm]: 350
    • Lame: 990.LRB00
    • [kg]: 1,000