• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COUPE BOULONS TUB. A RAS 450MM

Réf.: 990.RB0
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990.RB0
EAN / GTIN 3148517495050
Réf. fabricant 990.RB0
Article hors catalogue L60130 6270

Description

Description:

  • Points forts du produit: Lames de coupe spéciales pour coupe à ras en acier chromé haute performance
  • Dureté améliorée des lames de coupe pour une durée de coupe plus longue
  • Réglage du jeu des lames de coupe par vis excentriques
  • Poignées ergonomiques avec protection des mains

Caractéristique(s):

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Lame: 990.LRB0
  • [kg]: 1,700