COUPE-BOULONS TUBULAIRE 1050MM

Réf.: 990.B4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990.B4
EAN / GTIN 3148517494848
Réf. fabricant 990.B4
Article hors catalogue L60130 10196

Description

Description:

  • Points forts du produit: Lames de coupe en acier chromé haute performance
  • Dureté améliorée des lames de coupe
  • Pour une durée de coupe plus longue
  • Réglage du jeu des lames de coupe
  • par vis excentriques
  • Poignées ergonomiques avec protection des mains

Caractéristique(s):

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Lame: 990.LB4
  • [kg]: 8,600