COUPE-BOULONS TUBULAIRE 450MM

Réf.: 990.B0
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990.B0
    EAN / GTIN 3148517494336
    Réf. fabricant 990.B0
    Article hors catalogue L60130 2185

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Lames de coupe en acier chromé haute performance
    • Dureté améliorée des lames de coupe
    • Pour une durée de coupe plus longue
    • Réglage du jeu des lames de coupe
    • par vis excentriques
    • Poignées ergonomiques avec protection des mains

    Caractéristique(s):

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • Lame: 990.LB0
    • [kg]: 1,700