• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'outils avec servante d'atelier n° 95/157QR tiroir 7 anthracite, RAL 7016 157pcs.

Réf.: 98830192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 98830192
EAN / GTIN 4018754343331
Réf. fabricant 98830192

Description

Description:

Chariot d'atelier haut de gamme
  • Concept de sécurité en trois étapes :
  • 1. Verrouillage centralisé par serrure cylindrique latérale avec clé articulée
  • 2. Le verrouillage simple empêche l'ouverture accidentelle pendant la conduite
  • 3. Protection contre l'inclinaison - impossible de tirer plusieurs tiroirs en même temps.
  • Poignée en acier inoxydable avec raccord de corps renforcé
  • Protection intégrale contre les chocs avec amortissement des chocs
  • Surface de travail et de stockage résistante soudée et panneau d'extrémité en acier inoxydable
  • Roues légères à guidage sphérique, résistantes à l'huile et à l'acide (Roller-D.125 mm) avec protection de filetage pour protéger les roulements de la saleté et des filetages, avec deux freins de stationnement
  • Rouleau de papier et porte-bombe inclus
  • 7 tiroirs facilement amovibles (noir RAL 9005) avec glissière intégrale et guide à cage à billes
  • Grilles perforées double face pour crochets N° 8031-8041, par ex. pour outils plus grands
  • Peut être équipé d'inserts STAHLWILLE standard et TCS
Contenu, 157 parties :
  • 11 six pans creux 1/4″ N° 40: 5 ; 8 ; 6 ; 7 ; 5,5; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13; 14 mm
  • 17 six pans creux 1/2″ N° 52: 10 ; 14 ; 12 ; 13 ; 11; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27; 30 ; 32 mm
  • 2 rallonges, 1/4″ N° 405andi: 54 ; 150 mm
  • 1 cliquet QuickRelease n° 415andN: 1/4″
  • Connecteur 1 embouts N° 3116
    • 2 rallonges, 1/2″ N° 509andi: 130 ; 255 mm
    • 1 cliquet QuickRelease n° 512andN: 1/2″
    • 1 transition réf. 410: 1/4 à 1/2″
    • 1 transition réf. 513: 1/2 à 3/8″
    • 1 porte-embout N° 412: 1/4″
    • Cliquets 2 bits N° 4008: 1/4″
    • 1 porte-embout N° 4007: 1/4″
    • Jeu de 1 3 56 25 4 embouts N° 12065 2 40 : 1 75 25 6 3 porte-embouts , L.3mm : SL4;2;3mm (3x) , PH1;2;20 (40x) , PZ1;27;30;25 (15x) , T BO10;15;20;2;Z1 , INHEX 3;30;25mm , L.27mm : SL6 mm , PH2;2 , P20;5 , pièces
    • 1 pince pompe à eau N° 6551: 240 mm
    • 1 pince coupante oblique force n° 6602: 160 mm
    • 1 pince à bec demi-rond N° 6529: 200 mm
    • 1 pince universelle 6501 :
    • 16 clés plates n° 13:6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22; 24 mm
    • 1 clés plates, ajustables N° 4025 5 clés plates N°
      • 17F: 8 ; 19 ; 13 ; 17 ; 10 mm
      • Tournevis plat électronique 1 N° 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • Tournevis plat n° 4620 2 : 0,8 x 4 x 100 ; 1,6 x 10 x 200 mm
      • 3 tournevis Phillips n°4630: PH1 ; PH2 ; PH3
      • 1 couteau à câble N° 12320
        • 1 taille de courroie à rouleaux N° 12935/3: 3 M.
        • 1 mini poussoir magnétique N°12600: 270 g.
        • 1 maillon en bois échelle n° 13111: 2 M.
        • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique TORX® N° 10771/8: 8 pièces
        • 1 jeu de tournevis d'angle à tête sphérique avec six pans N° 10767/9: 9 pièces
        • 1 marteau de serrurier n° 10961: 500 g.
        • 1 marteau souple N° 10959: 35 mm
        • burin plat 1 n° 102/175: 175 mm
        • 1 chasse-goupille N° 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 grain taille 105/100: 100 x 10 mm
        • 1 chasse-goupille N° 109/6: 3,4 mm
        • 1 tournevis n° 104/120: 120 x 4 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 7
  • Nombre d'outils: 157
  • Couleur: anthracite, RAL 7016
  • Hauteur mm (h): 1021 mm
  • Longueur mm (L): 497 mm
  • Poids kg: 101.000 kg
  • Largeur mm (b): 823 mm