Assortiment d'outils dans trolley de service 612/83 ST L.415mm L.718mm H.910mm 83pcs.

Réf.: 98830176
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
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 98830176
    EAN / GTIN 4018754335275
    Réf. fabricant 98830176

    Description

    Description:

    Contenu, 83 parties :
    • 1 maillon en bois échelle n° 13111: 2 M.
    • 1 jeu de tournevis d'angle pour vis à tête creuse hexagonale N° 10765/9, 9 pièces : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
    • Cliquet 1 embouts N° 4008-1: 1/4″
    • 1 pince pompe à eau 6551: 240 mm
    • 1 pince coupante oblique n° 6600: 160 mm
    • Tournevis plat n° 4620 2 : 1,2 x 6,5 x 150 ; 0,6 x 3,5 x 75 mm
    • 2 tournevis Phillips n°4632: PH1 ; PH2
    • 1 couteau à câble N° 12320
      • 1 élévateur magnétique N° 12600: 270 g.
      • 7 clés plates doubles n° 10: 8 x 10 ; 10 x 13 ; 13 x 14 ; 16 x 18 ; 17 x 19 ; 19 x 22 ; 21 x 24 mm
      • 1 marteau de serrurier n° 10961: 500 g.
      • jeu de 1 embouts n° 1206: 56 pièces

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 83
    • Hauteur mm (h): 909 mm
    • Longueur mm (L): 410 mm
    • Poids kg: 30.000 kg
    • Largeur mm (b): 819 mm