• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

13214A/1 WT/LR L.381mm Largeur581mm Hauteur455mm 163 pcs.

Réf.: 98814935
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
Référence article 98814935
EAN / GTIN 4018754348381
Réf. fabricant 98814935

Description

Description:

  • Top-Features Chariot à outils:
  • pour l'entretien sur les avions et les hélicoptères
  • dans un chariot à outils extrêmement robuste et résistant en polypropylène
  • pour une utilisation professionnelle
  • 5 tiroirs facilement amovibles et fermant avec un couvercle transparent :
  • 1 plateau amovible avec 2 poignées
  • 2 couvercles de tiroirs transparents sous le couvercle supérieur
  • 2 roulettes doubles à roulement facile du côté de la poignée télescopique
  • Tiroirs utilisables comme boîte à outils séparée grâce au couvercle transparent
  • avec arrêt de l'extraction à 2 hauteurs différentes
  • avec un couvercle supérieur et un couvercle avant, couvercle amovible
  • poignée télescopique et 2 poignées de transport latérales
  • résistante au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques
  • fermable à 3 positions par cadenas
  • avec le système modulaire de compartiments à outils Tool Control System (TCS)
  • 163 pièces de contenu dans des compartiments TCS :
  • 96831106, TCS 13214A/1 WT/LM 1
  • 10 douilles à double six pans 1/4″ no. 40aD : 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16″
  • 8 douilles à double six pans 3/8″ n° 45a : 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 15/16 ; 1
  • 4 douilles à double six pans 3/8″ n°. 46a : 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 7/8
  • 2 rallonges QuickRelease 1/4″ n° 408QR : L. 55 ; 150 mm
  • 1 cardan QuickRelease 1/4″n°. 407/1QR : L. 45 mm
  • 1 pièce de transition 1/4″ vers 3/8″N° 409M : L. 13 mm
  • 1 cliquet QuickRelease à denture fine 1/4″N° 415QR N : L. 117 mm
  • 1 cliquet à embout à denture fine 1/4″N°. 415SGB N : L. 117 mm
  • 1 porte-embout 1/4″ no 412 : L. 25 mm
  • 2 rallonges QuickRelease 3/8″ no 426QR : L. 75 ; 240 mm
  • 1 joint de cardan QuickRelease 3/8″ no. 428/1QR : L. 60 mm
  • 1 pièce de réduction 3/8″ à 1/4″ no 431 : L. 28 mm
  • 1 pièce de transition 3/8″ à 1/2″ no 432M : L. 16 mm
  • 1 cliquet QuickRelease à denture fine 3/8″ no. 435QR N : L. 193 mm
  • 1 porte-embouts 5/16″ n° 443 : L. 32 mm
  • 1 cliquet porte-embouts 1/4″ n° 4008-1
  • 1 kit d'embouts n° 1208 : 1 porte-embouts à changement rapide 1/4″ , L. 25 mm : SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , adaptateur 1/4″ 4KT/6KT , 30 pièces
  • 1 manche enfichable 1/4″ Nr. 400 : L. 150 mm
  • 96831107, TCS 13214A/1 WT/LM 2
  • 1 manivelle QuickRelease 3/8″ n° 453QR : L. 408 mm
  • 1 jauge d'épaisseur de précision n°. 11095/20 : 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm
  • 1 couteau à câble no. 12320 : longueur de la lame 90 mm
  • 1 pince à griffes n° 12922 : L. 540 mm
  • 1 pied à coulisse pour profil de pneu n° 12900/3 : L. 150 mm
  • 1 clé à molette, réglable n° 4025 6, SW max.24 mm
  • 1 clé mixte OPEN BOX n° 13a : 1.1/8″ L. 330 mm
  • 10 douilles à six pans doubles, longues 1/4″ n°. 40aDL : 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16″
  • 5 douilles articulées à double hexagone 1/4″ n° 402a : 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2″
  • 96831108, TCS 13214A/1 WT/LM 5
  • 1 grattoir en plastique n° 10681 : L. 175 mm
  • 1 grattoir en plastique n° 10680 : L. 174 mm
  • 1 grattoir en plastique n° 10679 : L. 170 mm
  • 1 grattoir en plastique n° 10678 : L. 170 mm
  • 2 tournevis pour vis à fente DRALL+ n° 4622 : 1,0 x 5,5 X 100 ; 1,2 x 8,0 x 150 mm
  • 3 tournevis pour vis cruciformes n°. 4632 : PH1 ; PH2 ; PH3
  • 1 Alésoir rond no 10758 : L. 280 mm
  • 1 Outil à crochet no 13001 : coudé à 45° L. 155 mm
  • 1 Jeu de tournevis coudés no. 10767a/13 : 0,05 ; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8″
  • 1 tire-rail à aubier no. 13009 : L. 265 mm
  • 96831109, TCS 13214A/1 WT/LM 6
  • 22 clés mixtes OPEN BOX n° 13a : 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1. 1/16″
  • 6 clés mixtes à cliquet coudées n° 17a : 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16″
  • 96831102, TCS 13214/1 WT/LM 3
  • 1 pied à coulisse n° 12900N : L. 150 mm
  • 1 miroir télescopique n° 12921M : L. 178-921 mm
  • 1 pince à pompe à eau FastGRIPNr. 6572 : L. 240 mm
  • 1 pince à tourbillonner les fils métalliques n° 6575 1 : L. 230 mm
  • 1 pince-grippe n° 6564 2 : L. 175 mm
  • 1 pince coupante latérale électronique n° 6707 : L. 115 mm
  • 1 pince combinée n° 6700 : L. 160 mm
  • 1 pince téléphonique n° 6731 : L. 200 mm
  • 96831103, TCS 13214/1 WT/LM 4
  • 4 chasse-goupilles n° 109 : 1,4 ; 2,8 ; 3,4 ; 3,9 mm
  • 1 marteau de serrurier n° 10961 : 500 g
  • 1 marteau de protection n° 10959 : D.35 mm
  • 1 règle en acier n° 13110 : L. 300 mm
  • 1 mandrin en laiton n° 12495 : L. 200 mm
  • 1 punaise n° 12321 : L. 250 mm
  • 1 levier magnétique à goupille n° 12601 : L. 145 mm
  • 1 mètre à ruban n° 12935/3 : L. 3 m
  • 1 lampe de poche à LED n° 13128 : L. 130 mm