Description:
- Assortiment complet dans des pochettes TCS dans le trolley à outils 13217 TS KContenu 160 pièces:96834322 TCS 807/5 WT 110 douilles à 6 pans 1/4 n°. 40 : 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm17 Douilles à six pans 1/2″ n° 52 : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm1 Porte-embouts 1/4″ n°. 412 : L. 25 mm2 rallonges de douilles QuickRelease 1/2″ n° 509QR : L. 130 ; 255 mm1 joint de cardan QuickRelease 1/2″ n° 510QR : L. 80 mm1 cliquet QuickRelease à fine denture 1/2″ N° 512QR N : L. 265,5 mm1 tournevis à cliquet à embouts N° 4008-1 : 1/4″1 manche à douille QuickRelease 1/4″ N°. 400QR : L. 150 mm1 cliquet QuickRelease à denture fine 1/4″ n° 415QR N : L. 117 mm2 rallonges QuickRelease 1/4″ n° 405QR : L. 54 ; 150 mm1 Joint à cardan QuickRelease 1/4″ N° 407QR : L. 45 mm 96834323 TCS 807/5 WT 21 coupe-fil N° 131481 arc de scie à métaux N°. 12053 : L. 153 mm1 marteau de serrurier n° 10961 : 300 g1 mètre ruban n° 12935/3 : L. 3 m4 chasse-goupilles, octogonal n°. 108 : 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm1 lampe torche n° 13132 : 130 lm1 punaise n° 12322 : L. 150 mm1 grain n° 105 : 100 x 10 mm1 burin plat n°. 102 : 175 mm1 levier magnétique n° 12600 : 500 g 96834324 TCS 807/5 WT 31 jeu de tournevis d'angle n°. 10767/9 : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm1 jeu de tournevis coudés n° 10771/8 : T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T401 pince à pompe à eau n° 6572 : L. 240 mm1 pince à bec plat n°. 6529 : L. 200 mm1 pince combinée n° 6700 : L. 180 mm1 pince coupante diagonale n° 6720 : L. 160 mm 96834325 TCS 807/5 WT 43 tournevis à fente n°. 4620 : 0,6x3,5x75 ; 0,8x4,0x100 ; 1,6x8,0x175 mm1 Tournevis pour vis à fente n° 4628 : 0,4 x 2,5 x 60 mm1 Tournevis pour vis à fente n°. 4724 : 1,0 x 5,5 x 25 mm3 tournevis cruciformes n° 4630 : PH1 ; PH2 ; PH31 tournevis cruciforme n° 4734 : PH21 couteau de sécurité n°. 12965N : L. 174 mm1 Bit-Box N° 1206 : 1 porte-embout , L. 25 mm : SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm : SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pièces 96834326 TCS 807/5 WT 517 clés mixtes n°. 13 : 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm5 clés mixtes à cliquet n° 17F : 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm1 clé à fourche réglable n° 4025 10 : max. 34 mm