• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit AOG pour avion en chariot à outils n° 13224A WT / TS 154 pièces.

Réf.: 98814910
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98814910
EAN / GTIN 4018754247653
Réf. fabricant 98814910
Article hors catalogue L60010 5608

Description

Description:

Caractéristiques principales chariot à outils :
  • Pour la maintenance des avions et des hélicoptères
  • Servante à outils en polypropylène extrêmement robuste et durable pour un usage professionnel
  • 6 tiroirs faciles à retirer qui peuvent être fermés avec un couvercle transparent, avec butée extractible en 2 hauteurs différentes
  • Avec une partie supérieure et un couvercle avant amovible
  • 1 clayettes amovibles avec 2 poignées et 2 couvercles de tiroir transparents sous le couvercle supérieur
  • Les tiroirs peuvent être utilisés comme boîte à outils séparée au moyen d'un couvercle transparent
  • 2 rouleaux doubles faciles à utiliser sur le côté de la poignée télescopique
  • Poignée télescopique extensible et 2 poignées latérales
  • Résistant au Skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques
  • Verrouillable par cadenas en 3 positions
Contenu : 154 outils, dans des inserts TCS
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/4″ N° 415andN: L.117 mm
  • 16 douilles à six pans creux 1/4″ N° 40AD: 3/32, 7/16, 1/4, 9/16, 5/32; 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16; 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2; 9/16″
  • 10 douilles à six pans creux 1/4″, long N° 40aDL: 3/16, 7/16, 1/4, 9/32, 5/32; 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16″
  • 2 rallonges QuickRelease 1/4″ N° 405andi: L.54 ; 150 mm
  • 1 extension Wobble-Drive 1/4″ N° 405W/2: L.54 mm
  • 1 joint de cardan QuickRelease 1/4″ N° 407QR: L.45 mm
  • 1 pièce d'agrandissement n° 409: 1/4″ à l'intérieur à 3/8″ à l'extérieur
  • Porte-embouts 1 n° 412: 1/4″
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 3/8″ N° 435andN: L.193 mm
  • 4 douilles à six pans creux 3/8″ N° 46a: 5/8, 11/16, 3/4, 7/8″
  • 8 douilles à six pans creux 3/8″ N° 45a: 15/16, 1, 1/2″, 9/16, 19/32; 5/8, 11/16, 3/4″
  • 2 rallonges QuickRelease 3/8″ N° 427andi: L.76 ; 160 mm
  • 1 rallonge Wobbel-Drive 3/8″ N° 427W/3: L. 76 mm
  • 1 joint universel à dégagement rapide 3/8″ N° 428andi: L.60 mm
  • 1 pièce d'agrandissement N° 432 M: 3/8 à 1/2″
  • 1 réducteur n° 431: 3/8 à 1/4″
  • Porte-embouts 1 n° 443: 3/8″
  • 4 arbre de transmission N° 104: 2 ; 3 ; 4 ; 5 mm
  • 2 chasse-goupille N° 109: 1,4 ; 2,8 mm
  • 1 marteau de serrurier n° 10961: 300 g.
  • 1 marteau nylon N° 10956N: D.27 mm
  • jeu de limes à 1 clés n° 128000: 6 pièces
  • 1 poussoir magnétique N° 12600: L.500 mm, D.5 mm, force de traction 270 g.
  • 1 pince à griffes N° 12922: taille 6
  • 1 pince mécanique de précision à bec plat N° 6516: L.200 mm
  • 1 pince mécanique de précision n° 6532: L.170 mm
  • 1 pince à tourbillonner N° 6575: L.230 mm
  • 1 pince de préhension N° 6564: L.175 mm
  • 1 pince coupante oblique N° 6600: L.160 mm
  • 1 pince à connecteur N° 6576N: L. 230 mm
  • 1 pince pompe à eau N° 6651: L.240 mm
  • 1 arc de scie à métaux N° 12053: L.252 mm
  • 1 jauge d'épaisseur de précision N° 11095/20: 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm
  • 1 couteau à câble N° 12320: longueur de lame 90 mm
  • 1 taille de courroie à rouleaux N° 12935/3: L.3 M.
  • 1 goupille taille 12321: longueur 250 mm
  • 1 étrier N° 12900N: L.150 mm
  • 1 miroir télescopique N° 12921M: L.178-921 mm
  • 1 échelle acier n°13110: L.300 mm
  • 3 clés plates doubles n° ÉLECTRIQUE 12a: 5/32, 7/32, 1/4″
  • 17 clés plates n° 13a: 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16; 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16; 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32″
  • 6 clés plates n° 13a: 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1,1/16; 1,1/8″
  • 4 clé à œillet à cliquet N° 25An: 1/4x5/16 ; 5/16x11/32 ; 3/8x7/16 ; 1/2x9/16″
  • Cliquet 1 bits 1/4″ N° 415B: L.117 mm
  • 1 porte-embout avec poignée 1/4″ N° 4000:L.190 mm
  • Tournevis à fente 2 avec capuchon anti-chocs DRALL+ N° 4622SK: 0,8 x 6,5 x 125 ; 1,2 x 4,0 x 90 mm
  • Tournevis cruciforme 3 avec capuchon d'impact DRALL+ N° 4632SK: PH1 ; PH2 ; PH3
  • 1 tournevis à fente N° 4724: 5,5x25 mm
  • 1 tournevis Phillips n°4734: PH2 L.25 mm
  • 6 lampe de poche LED N° 13124 1 jeu d'embouts N° 1204/21-1 : porte-embouts 1,PH1;2(2x);3,PZ1;2(2x);3,T10;15;20(2x);25(2x);27;30;40,INHEX 4;5;1
    • mm
    • Tournevis coudé 13 N° 10767a/13 : 5/64, 3/16, 1/8, 5/32, 3/32; 7/32, 1/4, 5/16″

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 154
  • Hauteur mm (h): 455 mm
  • Longueur mm (L): 381 mm
  • Poids kg: 28.400 kg
  • Largeur mm (b): 581 mm