• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit de maintenance en ligne i.Tragekasten Nr.13214A 123tlg.

Réf.: 98814801
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98814801
EAN / GTIN 4018754154500
Réf. fabricant 98814801
Article hors catalogue L60010 2666

Description

Description:

  • Pour la maintenance des avions et des hélicoptères
1 mallette de transport N° 13216N/4contenu 147 pièces :contenu de la housse :
  • 1 manivelle QuickRelease n°453 QR
    • 1 embout fendu n°1163: 0,6 x 4,5 mm
    • 1 porte-embout N° 4000-2k
      • 1 Arc de scie à métal N° 12053
        • 1 Mini poussoir magnétique N° 12600: 270 g.
        • 1 pince à griffes N° 12922E
          • 2 pinces à ressort N° 8050: taille 6 ; 12
          INSERT DE CONTENU TCS4 LH LR WK M.WKZ.:
          • 1 pince téléphonique N° 67313200: L.200 mm
          • 1 pince universelle N° 67003160: L.160 mm
          • 1 pince pompe à eau N° 65516240: L.240 mm
          • 1 pince de préhension N° 65642175: L.175 mm
          • 1 pince à tourbillonner N° 65751220: L.230 mm
          • 1 pince coupante latérale électronique N° 67076000: L. 115 ;mm
          • 4 cloueurs à gaz N° 109: 1,4 ; 2,8 ; 3,4 ; 3,9 mm
          • 1 échelle acier n°13310: L.300 mm
          INSERT DE CONTENU TCS5 LH LR WK M.WKZ.:
          • 23 clés plates n° 13a:3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4; 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16; 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16; 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16; 1 ; 1 1/16, 1 1/8″
          CONTENU DE LA PLAQUETTE TCS2 LH LR WK M. WKZ.N:
          • 2 tournevis à lame plate N° 4622:GR. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) ; GR. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
          • 1 jauge d'épaisseur de précision n° 11095/20:0,05–1 mm
          • 1 taille de courroie à rouleaux N° 12935/3: L.3 M.
          • 1 étrier n° 12900N:150 mm/6″
          • 13 tournevis d'angle N° 10767a/13:0,050 ; 1/64, 5/64, 3/32, 7/16; 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32; 1/4, 5/16, 3/8″
          • 1 couteau à câble N° 12320
            • 1 broche de tirage N° 12321
              • 1 lampe de poche LED N° 13128: 320 lumens
              CONTENU DE LA PLAQUETTE TCS3 LH LR WK M. WKZ.N.
              • Cliquet à denture fine 1 bits 1/4″ N° 415SGB N: L.117 mm
              • 3 tournevis Phillips n°4632:PH1 ; PH2 ; PH3
              • 1 marteau de serrurier N° 10961:500 g.
              • 1 marteau nylon N° 10956: D.35 mm
              • 1 boîte à embouts N° 1208
                • 1 outil à crochet N° 13001: 45°
                CONTENU DE LA PLAQUETTE TCS1LH LR WK M.WKZ N:
                • 4 clé polygonale à cliquet N° 25An:1/4 x 5/16, 5/16 x 9/32, 3/8 x 7/16, 1/2 x 11/16″
                • 10 douilles 1/4″ N° 40AD:3/16, 7/16, 1/4, 9/32, 5/32; 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16″
                • 10 douilles 1/4″, long N° 40aDL:3/16, 7/16, 1/4, 9/32, 5/32; 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16″
                • Insert de douille à 5 joints N° 402a:1/4” #a ; 1/16, 5/16, 3/8, 7/4; 1/2″
                • 2 rallonges QuickRelease n° 408andi: L.55 ; 150 mm
                • 1 joint de cardan QuickRelease 1/4″ N° 407QR:L.38 mm
                • 1 loupe n° 409M:3/8″ #D ; 1/4″ #a;
                • 1 porte-embout 1/4″ N° 412:L.20 mm
                • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/4″ N° 415andN :1/4″ N° D;
                • 8 douilles 3/8″ N° 45a:1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16; 3/4, 15/16, 1″
                • 4 douilles 3/8″ N° 46a:5/8, 11/16, 3/4, 7/8″
                • 2 Extensions QuickRelease 3/8″ N° 426andI:L.75 ; 240 mm
                • 1 joint de cardan QuickRelease 3/8″ N° 428QR:L.46 mm
                • 1 réducteur n° 431:1/4″ carré externe 3/8″ carré interne
                • 1 pièce d'agrandissement N° 432M:1/2″ carré extérieur 3/8″ carré intérieur
                • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 3/8″ N° 435andN:L.193 mm
                • 1 porte-embout 3/8″ N° 443:L.32 mm
                • 1 miroir télescopique N° 12921N:D.50 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 147
  • Hauteur mm (h): 494 mm
  • Longueur mm (L): 580 mm
  • Poids: 27232 g
  • Poids kg: 27.232 kg
  • Largeur mm (b): 300 mm