• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 9 ∙ 100 mm

Réf.: 986L-9
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 986L-9
EAN / GTIN 4000896232581
Réf. fabricant 986L-9
Article hors catalogue L60140 5475

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 9 mm
  • Dimensions / longueur : 100 mm
  • Longueur l1: 62 mm
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasionParticulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanatHaute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usureÉpaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelleCouple de serrage plus élevéRésistance optimale à la corrosion