Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 5 ∙ 100 mm

Réf.: 986L-5
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 986L-5
    EAN / GTIN 4000896232628
    Réf. fabricant 986L-5
    Article hors catalogue L60140 4869

    Description

    Description:

    • Exécution longue
    • Avec moletage
    • Surface : revêtue TIN
    • DIN 7422
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: 5 mm
    • Dimensions / longueur : 100 mm
    • Longueur l1: 62 mm
    • Utilisation manuelle
    Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasionParticulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanatHaute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usureÉpaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelleCouple de serrage plus élevéRésistance optimale à la corrosion