Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 7 ∙ 140 mm

Réf.: 986KK-7
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 986KK-7
    EAN / GTIN 4000896052110
    Réf. fabricant 986KK-7
    Article hors catalogue L60140 2900

    Description

    Description:

    • En particulier pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès (p. ex. compartiment moteur)
    • Exécution longue
    • À tête sphérique
    • Avec moletage
    • Surface : revêtue TIN
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: 7 mm
    • Dimensions / longueur : 140 mm
    • Longueur l1: 102 mm
    • Poids net (kg): 0.1 kg
    • Utilisation manuelle
    Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?