• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 12 ∙ 140 mm

Réf.: 986KK-12
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 986KK-12
EAN / GTIN 4000896052141
Réf. fabricant 986KK-12
Article hors catalogue L60140 878

Description

Description:

  • En particulier pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès (p. ex. compartiment moteur)
  • Exécution longue
  • À tête sphérique
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 12 mm
  • Dimensions / longueur : 140 mm
  • Longueur l1: 102 mm
  • Poids net (kg): 0.16 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?