• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SmartRail ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 245 mm x 37.4 mm

Réf.: 986K-SR/5
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 986K-SR/5
EAN / GTIN 4000896245321
Réf. fabricant 986K-SR/5
Article hors catalogue L60140 5802

Description

Description:

  • La partie inférieure aimantée garantit une tenue sur toutes les surfaces ferreuses, p. ex. sur les servantes d'atelier, les panneaux muraux, les machines, les plate-formes élévatrices et dans les tiroirs
  • HAZET SmartRail – Développement et production « Made in Germany »
  • Facilement nettoyable
  • Verrouillage par rotation durable et robuste pour une fixation sûre et un accès immédiat
  • Fixation sûre en position bloquée : tourner la douille vers la gauche pour la retirer
  • Œillet métallique robuste pour suspendre par ex. sur un crochet
  • Avec logements carrés de 1/2
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10
  • Dimensions / longueur : 245 mm x 37.4 mm
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 5

Livraison:

Douille mâle 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10