• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Garde-corps système Bouchon de fermeture ø 40 x 3

Réf.: 986004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 986004
EAN / GTIN 4031405946583
Réf. fabricant 986004

Description

Description:

  • Utilisation universelle
  • Montage aisé
  • Construction robuste
  • Design élégant
  • Nos éléments de raccordement et tuyaux avec un diamètre extérieur de 40 mm pour les garde-corps du système peuvent être assemblés dans toutes les variantes de conception. En standard, les attaches en acier sont galvanisées, qui conviennent à une utilisation intérieure
  • Une version en acier inoxydable est également disponible moyennant un coût supplémentaire, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur. Un traitement de surface tel que le revêtement en poudre peut être effectué dans toutes les couleurs RAL courantes sur demande.
  • Toutes les connexions sont également disponibles en acier inoxydable sur demande

Caractéristique(s):

  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Matériau : Plastique