• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Douille mâle pour étrier de frein ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 9 ∙ 60 mm

Réf.: 986-9
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 986-9
EAN / GTIN 4000896146734
Réf. fabricant 986-9
Article hors catalogue L60140 771

Description

Description:

Utilisation :
Vis d'étrier de frein MERCEDES-BENZ Classe M (type 164) et Classe R (type 251), BMW X5 année 2009 (E70), X6 année 2008 (E71)
  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 9 mm
  • Dimensions / longueur : 60 mm
  • Longueur l1: 22 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?